- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 照明器具 金具のおすすめ人気ランキング
照明器具 金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新1,035件の「照明器具 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ掛け ローゼット」、「引掛ローゼット ネジ」、「露出引掛シーリング」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)引掛埋込ローゼット取付金具
タイプ引掛埋込ローゼツト取付金具材質鋼板
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
¥929税込¥1,022
5日以内出荷
定格電圧(V)125仕様送り端子付色ミルキーホワイト定格電流(A)6
Panasonic(パナソニック)丸型引掛シーリングハンガ
適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y材質鋼板タイプ丸型引掛シーリングハンガ
1個
¥489税込¥538
当日出荷
ODELIC(オーデリック)埋込ローゼット取付アダプター
埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298税込¥1,428
5日以内出荷
Panasonic(パナソニック)丸型シーリングハンガー
適合本体HDF7990、HDF7990001、HDF7990L、LGBZ7205、LGB10303など
1個
¥999税込¥1,099
32日以内出荷
Panasonic(パナソニック)引掛埋込ローゼット取付方向調整金具
適合機種WG6000-2/WG6000-3/WG6001/WG6420-2/WG6420-3材質鋼板
1個
¥489税込¥538
当日出荷
Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリングハンガ
材質鋼板タイプ角型引掛シーリングハンガ(絶縁ブッシング・ビス付)
1個
¥229税込¥252
当日出荷
色ミルキーホワイトタイプ送り端子付定格6A 125V
1個
¥769税込¥846
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
Panasonic(パナソニック)コンセント付引掛埋込ローゼット
定格電圧(V)125タイプ送り端子付定格6A 125V耐熱温度(℃)130
1個
¥22,980税込¥25,278
32日以内出荷
Panasonic(パナソニック)シーリング受台
Panasonic(パナソニック)Uライト取付金具 木ねじ付
適合本体HAA7130C、HEA4051531、HFAZ7710、LGB56491他
1個
¥749税込¥824
当日出荷
DAIKO(大光電機)リニューアルプレート
取付可能厚(mm)天井:5~25埋め込み深さ(mm)47材質鋼板 白塗装質量(kg)0.2